PHOENIX CONTACT - PHC3212316 PT 2,5-MT OG MORSETTO PASSANTE - 3212316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - orange
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4046356514842
Artikelnummer
PHC3212316
Herstellernummer
3212316
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
orange
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.14 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
62 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
5.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
35.3 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein