Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212169 PT 6-FSI/C-LED 12 MORSETTO FUSIBILATO - 3212169

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212169 PT 6-FSI/C-LED 12 MORSETTO FUSIBILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 6...12 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626394329

Artikelnummer

PHC3212169

Herstellernummer

3212169

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Flachsicherung

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

6...12 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

12 V

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsstrom In:

25 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Höhe:

74.12 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

74.1 mm

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8.2 mm

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Die leicht zugänglichen Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel einsetzen oder auswechseln. Komfortables Prüfen der Sicherungen durch beidseitigen Prüfabgriff. Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen dank LED-Statusanzeige.