Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212140 PTME 4 WH MORSETTO SEZIONATORE - 3212140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356681834

Artikelnummer

PHC3212140

Herstellernummer

3212140

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

weiß

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Breite:

6.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

70.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 48,8 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15