PHOENIX CONTACT - PHC3212138 PT 16 N MORSETTO PASSANTE - 3212138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 76 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4046356494823
Artikelnummer
PHC3212138
Herstellernummer
3212138
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...25 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
12.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
75.4 mm


