PHOENIX CONTACT - PHC3212133 PT 6-HESILED 250 (6,3X32) MORSETTO FUSIB - 3212133
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4046356494632
Artikelnummer
PHC3212133
Herstellernummer
3212133
Hersteller
PHC
Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm²- 10 mm², tipodi montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero


