PHOENIX CONTACT - PHC3212054 PP-H 4/ 8 SPINA - 3212054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Polzahl - 8
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...6 mm²
Packung
25 ST
EAN
4046356483124
Artikelnummer
PHC3212054
Herstellernummer
3212054
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Polzahl:
8
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.2...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
8
Breite:
49.6 mm
Anreihbar:
nein


