PHOENIX CONTACT - PHC3212041 PP-H 4/ 6 SPINA - 3212041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Polzahl - 6
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²
Packung
25 ST
EAN
4046356483100
Artikelnummer
PHC3212041
Herstellernummer
3212041
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Polzahl:
6
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
6
Breite:
36.9 mm
Anreihbar:
nein


