Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212022 PP-H 4/ 3 SPINA - 3212022

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212022 PP-H 4/ 3 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Polzahl - 3

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356483070

Artikelnummer

PHC3212022

Herstellernummer

3212022

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Polzahl:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

3

Breite:

18.45 mm

Anreihbar:

nein

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², colore: grigio