PHOENIX CONTACT - PHC3211874 PT 6-HESILED 24 (6,3X32) MORSETTO FUSIB. - 3211874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 12...30 V
Packung
50 ST
EAN
4046356494618
Artikelnummer
PHC3211874
Herstellernummer
3211874
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12...30 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
10 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Höhe:
74.12 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
74.5 mm
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.2 mm


