PHOENIX CONTACT - PHC3211647 D-PT 2,5-3L PIASTRA TERMINALE - 3211647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356428385
Artikelnummer
PHC3211647
Herstellernummer
3211647
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 102,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 50,2 mm, Farbe: grau


