Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3211427 PTTB 2,5-DIO/UL-UR MORSETTO PASSANTE - 3211427

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3211427 PTTB 2,5-DIO/UL-UR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

  • Farbe - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356433068

Artikelnummer

PHC3211427

Herstellernummer

3211427

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Etagen:

2

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

68 mm

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.