Startseite
Nicht mehr in Produktion

PHOENIX CONTACT - PHC3210787 SP-H 2,5/ 1-L CONNETTORE COMBI - 3210787

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3210787 SP-H 2,5/ 1-L CONNETTORE COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356411776

Artikelnummer

PHC3210787

Herstellernummer

3210787

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

5.2 mm

Anreihbar:

ja

Geprüft für Bahnanwendungen.