PHOENIX CONTACT - PHC3210608 D-PTTBS 2,5-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3210608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4055626004440
Artikelnummer
PHC3210608
Herstellernummer
3210608
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 111,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 45,8 mm, Farbe: grau