PHOENIX CONTACT - PHC3210512 PT 2,5-3PV MORSETTO PASSANTE - 3210512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 20 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356422598
Artikelnummer
PHC3210512
Herstellernummer
3210512
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
20 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
102 mm


