PHOENIX CONTACT - PHC3210353 D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 PIASTRA TERMINALE - 3210353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4046356942058
Artikelnummer
PHC3210353
Herstellernummer
3210353
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 86 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 34,9 mm, Farbe: grau


