PHOENIX CONTACT - PHC3210224 PT 2,5-DIO/L-R MORSETTO PASSANTE - 3210224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4046356334532
Artikelnummer
PHC3210224
Herstellernummer
3210224
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
48.5 mm


