Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3210184 PT 2,5-QUATTRO-MTB MORSETTO CON SEZIONAT - 3210184

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3210184 PT 2,5-QUATTRO-MTB MORSETTO CON SEZIONAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356693721

Artikelnummer

PHC3210184

Herstellernummer

3210184

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

36.7 mm

Breite:

5.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

92.2 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3210184 - PT 2 5-QUATTRO-MTB MORSETTO CON SEZIONAT