PHOENIX CONTACT - PHC3210091 PP-H 2,5/1-M CONNETTORE COMBI - 3210091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchseneinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²
Packung
1 ST
EAN
4046356333504
Artikelnummer
PHC3210091
Herstellernummer
3210091
Hersteller
PHC
Ausführung:
Buchseneinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
5.2 mm
Anreihbar:
ja



