Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209824 DF-SP-H 2,5 FLANGIA DI COPERTURA - 3209824

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3209824 DF-SP-H 2,5 FLANGIA DI COPERTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 4.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356367035

Artikelnummer

PHC3209824

Herstellernummer

3209824

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

4.5 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Die Flanschdeckel können nachträglich auf die Steckergehäuse aufgerastet werden.