Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209606 PTTBS 2,5-L/N Morsetto a 2 piani - 3209606

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3209606 PTTBS 2,5-L/N Morsetto a 2 piani

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356649803

Artikelnummer

PHC3209606

Herstellernummer

3209606

Hersteller

PHC

Morsetto a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio