Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209251 P-FU 5X20 LED 60-5 SPINA PORTAFUSIBILE - 3209251

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3209251 P-FU 5X20 LED 60-5 SPINA PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - steckbar

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite/Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356548359

Artikelnummer

PHC3209251

Herstellernummer

3209251

Hersteller

PHC

Montageart:

steckbar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite/Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

schwarz

Spina portafusibile, Adatto per morsetti a partire da una larghezza di 5,2 mm con zona TG, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero