Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209112 D-STIO 2,5/3 PIASTRA TERMINALE - 3209112

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3209112 D-STIO 2,5/3 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356143349

Artikelnummer

PHC3209112

Herstellernummer

3209112

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 74,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36,8 mm, Farbe: grau