PHOENIX CONTACT - PHC3209031 STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M MORS. SENS/AT - 3209031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356143523
Artikelnummer
PHC3209031
Herstellernummer
3209031
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
3
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
75 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE Anschluss:
nein


