Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3208977 D-PT 4-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3208977

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3208977 D-PT 4-TWIN PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356498722

Artikelnummer

PHC3208977

Herstellernummer

3208977

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 66,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: grau