PHOENIX CONTACT - PHC3208964 PT 4-FSI/F-LED 24 MORSETTO PORTAFUSIBILI - 3208964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 24...24 V
Packung
50 ST
EAN
4046356498791
Artikelnummer
PHC3208964
Herstellernummer
3208964
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
24...24 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
56 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6.2 mm



