Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3208733 BP 4-5CT CONNETTORE - 3208733

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3208733 BP 4-5CT CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626013015

Artikelnummer

PHC3208733

Herstellernummer

3208733

Hersteller

PHC

Spina di cortocircuito, tensione nominale: 320 V, corrente nominale: 15 A, tipo di connessione: Bullone, sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: Innesto nella presa base, colore: grigio