PHOENIX CONTACT - PHC3208375 D-PT 1,5/S-QUATTRO PIASTRA TERMINALE - 3208375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4046356564373
Artikelnummer
PHC3208375
Herstellernummer
3208375
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 63,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau


