PHOENIX CONTACT - PHC3206490 QTC 2,5-TG MORSETTO SEZIONATORE - 3206490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schneidklemmanschluss
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4046356057677
Artikelnummer
PHC3206490
Herstellernummer
3206490
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schneidklemmanschluss
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Breite:
6.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
82.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein








