Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3206225 ATP-QTC QUATTRO PIASTRA DIVISORIA - 3206225

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3206225 ATP-QTC QUATTRO PIASTRA DIVISORIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918936204

Artikelnummer

PHC3206225

Herstellernummer

3206225

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3206225 - ATP-QTC QUATTRO Piastra divisoria