PHOENIX CONTACT - PHC3206209 ATP-QTC PIASTRA DIVISORIA - 3206209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4017918936198
Artikelnummer
PHC3206209
Herstellernummer
3206209
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abteilungstrennplatte, Länge: 64,4 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: grau


