Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3205103 QTC 1,5-MT MORSETTO AD ATTACCO RAPIDO - 3205103

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3205103 QTC 1,5-MT MORSETTO AD ATTACCO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schneidklemmanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918933098

Artikelnummer

PHC3205103

Herstellernummer

3205103

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schneidklemmanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Breite:

5.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

76.4 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen.