PHOENIX CONTACT - PHC3203040 AI 0,25- 6 BU PUNTALINO - 3203040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4046356012997
Artikelnummer
PHC3203040
Herstellernummer
3203040
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Aderendhülse, Hülsenlänge: 6 mm, Länge: 10,5 mm, Farbe: blau


