Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201974 AI-XL 1,5-10 BK PUNTALINO APPL.SPECIALI - 3201974

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201974 AI-XL 1,5-10 BK PUNTALINO APPL.SPECIALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918125073

Artikelnummer

PHC3201974

Herstellernummer

3201974

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Diese Aderendhülsen sind für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar.