PHOENIX CONTACT - PHC3201961 AI-XL 16 -12 BU PUNTALINO APPL.SPECIALI - 3201961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918117412
Artikelnummer
PHC3201961
Herstellernummer
3201961
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Diese Aderendhülsen sind für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar.


