Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201945 AI-XL 6 -12 YE PUNTALINO APPL.SPECIALI - 3201945

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201945 AI-XL 6 -12 YE PUNTALINO APPL.SPECIALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918117375

Artikelnummer

PHC3201945

Herstellernummer

3201945

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Diese Aderendhülsen sind für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar.