PHOENIX CONTACT - PHC3201592 AI 1,5 - 8 RD-B PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
4017918126223
Artikelnummer
PHC3201592
Herstellernummer
3201592
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Die Aderendhülsen als Bandware sind speziell für den Crimpautomaten CF 3000-2,5 entwickelt worden. In den wichtigsten Farbreihen bis 2,5 mm² erhältlich.


