PHOENIX CONTACT - PHC3201550 AI 2,5 - 8 GY-B PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4017918126261
Artikelnummer
PHC3201550
Herstellernummer
3201550
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Die Aderendhülsen als Bandware sind speziell für den Crimpautomaten CF 3000-2,5 entwickelt worden. In den wichtigsten Farbreihen bis 2,5 mm² erhältlich.