Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201364 AI 0,25- 8 BU PUNTALINO - 3201364

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201364 AI 0,25- 8 BU PUNTALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356102971

Artikelnummer

PHC3201364

Herstellernummer

3201364

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.25 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

24

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 12,5 mm, Farbe: blau