PHOENIX CONTACT - PHC3201301 AI 0,5 - 6 OG PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094805
Artikelnummer
PHC3201301
Herstellernummer
3201301
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
AWG-Größe:
20
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: arancione


