Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201123 AI 0,5 - 8 OG PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201123

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201123 AI 0,5 - 8 OG PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094676

Artikelnummer

PHC3201123

Herstellernummer

3201123

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

20

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Sie entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09.