PHOENIX CONTACT - PHC3201071 AI 35 -16 BE PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 30 mm
Farbe - beige
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
4017918094621
Artikelnummer
PHC3201071
Herstellernummer
3201071
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
35 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
30 mm
Farbe:
beige
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
AWG-Größe:
2
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 16 mm, lunghezza anelli: 30 mm, colore: beige