Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201013 AI-TWIN 2X 6 -14 YE PUNTALINO DOPPIO - 3201013

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201013 AI-TWIN 2X 6 -14 YE PUNTALINO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094560

Artikelnummer

PHC3201013

Herstellernummer

3201013

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

14 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren.