Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200881 AI 0,5 - 8 WH -1000 PUNTALINO CON ISOLAN - 3200881

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200881 AI 0,5 - 8 WH -1000 PUNTALINO CON ISOLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

4017918094430

Artikelnummer

PHC3200881

Herstellernummer

3200881

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

14 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

AWG-Größe:

20

Oberflächenschutz:

sonstige

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: bianco