PHOENIX CONTACT - PHC3200836 AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU PUNTALINO DOPPIO - 3200836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094386
Artikelnummer
PHC3200836
Herstellernummer
3200836
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


