Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200810 AI-TWIN 2X 1 - 8 RD PUNTALINO DOPPIO - 3200810

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200810 AI-TWIN 2X 1 - 8 RD PUNTALINO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094362

Artikelnummer

PHC3200810

Herstellernummer

3200810

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren.