PHOENIX CONTACT - PHC3200645 AI 0,34-12 TQ ISOLATO - 3200645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - türkis
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094256
Artikelnummer
PHC3200645
Herstellernummer
3200645
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
türkis
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


