PHOENIX CONTACT - PHC3200616 AI 10 -18 RD PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094225
Artikelnummer
PHC3200616
Herstellernummer
3200616
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.