PHOENIX CONTACT - PHC3200085 AI 4 -10 OG PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918093730
Artikelnummer
PHC3200085
Herstellernummer
3200085
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09. Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt.


