PHOENIX CONTACT - PHC3121025 GTF 76/ 48 MORSETTO SEZIONATORE - 3121025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918092924
Artikelnummer
PHC3121025
Herstellernummer
3121025
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
22.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
64.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


