Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3121012 GTF 76/230 MORSETTO SEZIONATORE - 3121012

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3121012 GTF 76/230 MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918092917

Artikelnummer

PHC3121012

Herstellernummer

3121012

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

110 V

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

22.5 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Tiefe:

64.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Bei geschlossenem Trennschieber, Schaltstellung "on", signalisiert die gelbe Lampe den geerdeten Normalbetrieb. Nach Öffnen des Trennschiebers in Stellung "off"zeigt die rote Lampe an, ob sich im Steuerkreis ein Erdschluss befindet.